画像準備中

超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 CEOR06シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):6.9●全長(mm):110●刃長(mm):26●首下長(mm):70●柄径(Φ):8●喰付長さ(mm):0.3●内径(Φ):3.5●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 注文コード57986838 品番CEOR069
参考基準価格(税別)¥25,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ。
完全止まり穴用リーマで、底面もきれいに加工。
オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。
エンドミルシャンクを採用

仕様●刃径(Φ):6.9●全長(mm):110●刃長(mm):26●首下長(mm):70●柄径(Φ):8●喰付長さ(mm):0.3●内径(Φ):3.5●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 アズワン品番65-6706-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする