岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬エンド刃付リーマ オイルホール付 CEOR07シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):7.2●全長(mm):125●刃長(mm):26●首下長(mm):85●柄径(Φ):8●喰付長さ(mm):0.3●内径(Φ):4.0●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5
注文コード
57986960
品番
CEOR072
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ。
完全止まり穴用リーマで、底面もきれいに加工。
オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。
エンドミルシャンクを採用
仕様
●刃径(Φ):7.2●全長(mm):125●刃長(mm):26●首下長(mm):85●柄径(Φ):8●喰付長さ(mm):0.3●内径(Φ):4.0●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5
アズワン品番
65-6706-77