画像準備中

超硬エンド刃付リーマ CEOR10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):10.3●全長(mm):160●刃長(mm):31●首下長(mm):105●柄径(Φ):12●喰付長さ(mm):0.3●内径(Φ):5.0●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 注文コード57987240 品番CEOR103
参考基準価格(税別)¥53,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ。
完全止まり穴用リーマで、底面もきれいに加工。
オイルホール形状により、切粉の排出性が抜群。
エンドミルシャンクを採用

仕様●刃径(Φ):10.3●全長(mm):160●刃長(mm):31●首下長(mm):105●柄径(Φ):12●喰付長さ(mm):0.3●内径(Φ):5.0●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 アズワン品番65-6707-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする