岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ソリッドエンド刃付リーマ CER03シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):3.5●全長(mm):60●刃長(mm):20●首下長(mm):35●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.2●内径(Φ):1.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5
注文コード
57987468
品番
CER035
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
完全止まり穴用の超硬エンド刃付リーマです。
仕様
●刃径(Φ):3.5●全長(mm):60●刃長(mm):20●首下長(mm):35●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.2●内径(Φ):1.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5
アズワン品番
65-6708-21