超硬ソリッドエンド刃付リーマ CER04シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):4.4●全長(mm):75●刃長(mm):26●首下長(mm):45●柄径(Φ):5●喰付長(mm):0.2●内径(Φ):2.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 注文コード57987574 品番CER044
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

完全止まり穴用の超硬エンド刃付リーマです。

仕様●刃径(Φ):4.4●全長(mm):75●刃長(mm):26●首下長(mm):45●柄径(Φ):5●喰付長(mm):0.2●内径(Φ):2.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 アズワン品番65-6708-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする