超硬ソリッドエンド刃付リーマ CER06シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):6.5●全長(mm):110●刃長(mm):26●首下長(mm):70●柄径(Φ):8●喰付長(mm):0.3●内径(Φ):3.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 注文コード57987757 品番CER065
参考基準価格(税別)¥21,100 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

完全止まり穴用の超硬エンド刃付リーマです。

仕様●刃径(Φ):6.5●全長(mm):110●刃長(mm):26●首下長(mm):70●柄径(Φ):8●喰付長(mm):0.3●内径(Φ):3.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 アズワン品番65-6708-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする