超硬ソリッドエンド刃付リーマ CER09シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):9.2●全長(mm):150●刃長(mm):31●首下長(mm):100●柄径(Φ):10●喰付長(mm):0.3●内径(Φ):5.0●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 注文コード57988028 品番CER092
参考基準価格(税別)¥32,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

完全止まり穴用の超硬エンド刃付リーマです。

仕様●刃径(Φ):9.2●全長(mm):150●刃長(mm):31●首下長(mm):100●柄径(Φ):10●喰付長(mm):0.3●内径(Φ):5.0●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 アズワン品番65-6708-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする