※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKタフコート超硬エンド刃付リーマ CERFM02シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):2.95●全長(mm):60●刃長(mm):20●首下長(mm):35●柄径(Φ):3●喰付長(mm):0.2●内径(Φ):1.0●刃数:4●表面処理:OKタフコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:+0.0050 注文コード57988378 品番CERFM0295
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):2.95●全長(mm):60●刃長(mm):20●首下長(mm):35●柄径(Φ):3●喰付長(mm):0.2●内径(Φ):1.0●刃数:4●表面処理:OKタフコート●ネジレ角(°):30●刃径公差:+0.0050 アズワン品番65-6709-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする