チップ RFEN2004

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質GH330注文コード57988454品番RFEN2004M0TN GH330
参考基準価格(税別)¥42,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
切刃長さ(mm)20厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)円形チップブレーカなし材質GH330形状円形内接円直径(Φmm)20厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)25内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする