岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬エンド刃付ショートリーマ CERSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):3.7●全長(mm):45●刃長(mm):6●首下長(mm):15●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.2●刃数:4●表面処理:ノンコート●刃径公差:m5●ネジレ角(°):30
注文コード
57989437
品番
CERS037
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
107
種類から選べます
他の種類を見る
完全止まり穴用の超硬エンド刃付ショートリーマです。
仕様
●刃径(Φ):3.7●全長(mm):45●刃長(mm):6●首下長(mm):15●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.2●刃数:4●表面処理:ノンコート●刃径公差:m5●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6711-37