※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKタフコート超硬エンド刃付ショートR CERSFM03シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):3.97●全長(mm):45●刃長(mm):8●首下長(mm):15●柄径(Φ):6●喰付長(mm):0.2●刃数:4●表面処理:OKタフコート●刃径公差:+0.0050●ネジレ角(°):30 注文コード57990636 品番CERSFM0397
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):3.97●全長(mm):45●刃長(mm):8●首下長(mm):15●柄径(Φ):6●喰付長(mm):0.2●刃数:4●表面処理:OKタフコート●刃径公差:+0.0050●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6712-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする