岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) CHR03シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):3.1●全長(mm):80●刃長(mm):26●首下長(mm):50●柄径(Φ):3●喰付長さ(mm):0.5●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5
注文コード
57991607
品番
CHR031
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ。
刃径より細い首径により、深穴加工が可能。
左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性
仕様
●刃径(Φ):3.1●全長(mm):80●刃長(mm):26●首下長(mm):50●柄径(Φ):3●喰付長さ(mm):0.5●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5
アズワン品番
65-6714-61