超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) CHR04シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):4.4●全長(mm):80●刃長(mm):26●首下長(mm):50●柄径(Φ):4●喰付長さ(mm):0.5●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 注文コード57991747 品番CHR044
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ。
刃径より細い首径により、深穴加工が可能。
左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性

仕様●刃径(Φ):4.4●全長(mm):80●刃長(mm):26●首下長(mm):50●柄径(Φ):4●喰付長さ(mm):0.5●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 アズワン品番65-6714-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする