タンガロイ
チップ SEKR1203-MJ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
正方形
注文コード
57992137
品番
SEKR1203AGSR-MJ AH120
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・形状・切刃長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形
材質
AH120
逃げ角(度)
20
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります