超硬ソリッドヘリカルリーマ(S軸) CHR09シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):9.6●全長(mm):150●刃長(mm):31●首下長(mm):100●柄径(Φ):8●喰付長さ(mm):1.0●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 注文コード57992237 品番CHR096
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプ。
刃径より細い首径により、深穴加工が可能。
左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性

仕様●刃径(Φ):9.6●全長(mm):150●刃長(mm):31●首下長(mm):100●柄径(Φ):8●喰付長さ(mm):1.0●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5 アズワン品番65-6715-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする