岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ハイヘリカル ショートリーマ CHRSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):12.0●全長(mm):90●刃長(mm):35●柄径(Φ):12●喰付長さ(mm):1.3●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5
注文コード
57993314
品番
CHRS120
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプ。
刃径より細い首径により、深穴加工が可能。
左ねじれ形状により、切欠のある穴加工に抜群の安定性。
ショートタイプ。
仕様
●刃径(Φ):12.0●全長(mm):90●刃長(mm):35●柄径(Φ):12●喰付長さ(mm):1.3●刃数:4●ネジレ角(°):30●刃径公差:m5
アズワン品番
65-6717-54