岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ハードリーマ OKハードコート CKRH03シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):3.7●全長(mm):80●刃長(mm):40●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.5●刃数:4●ネジレ角(°):8●刃径公差:m5●表面処理:OKハードコート
注文コード
57993427
品番
CKRH037
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):3.7●全長(mm):80●刃長(mm):40●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.5●刃数:4●ネジレ角(°):8●刃径公差:m5●表面処理:OKハードコート
アズワン品番
65-6718-73