超硬ハードリーマ OKハードコート CKRH10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):10.7●全長(mm):140●刃長(mm):70●柄径(Φ):12●喰付長(mm):1.0●刃数:4●ネジレ角(°):8●刃径公差:m5●表面処理:OKハードコート 注文コード57994154 品番CKRH107
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):10.7●全長(mm):140●刃長(mm):70●柄径(Φ):12●喰付長(mm):1.0●刃数:4●ネジレ角(°):8●刃径公差:m5●表面処理:OKハードコート アズワン品番65-6719-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする