超硬ハードリーマ OKハードコート CKRHM03シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):3.98●全長(mm):80●刃長(mm):40●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.5●刃数:4●ネジレ角(°):8●刃径公差:+0.0050●表面処理:OKハードコート 注文コード57994425 品番CKRHM0398
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):3.98●全長(mm):80●刃長(mm):40●柄径(Φ):4●喰付長(mm):0.5●刃数:4●ネジレ角(°):8●刃径公差:+0.0050●表面処理:OKハードコート アズワン品番65-6719-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする