岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬パワフルリーマ(S軸) CPR03シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):3.0●全長(mm):60●刃長(mm):20●首下長(mm):35●柄径(Φ):3●刃先長(mm):4●刃数:3●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5
注文コード
57995439
品番
CPR030
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):3.0●全長(mm):60●刃長(mm):20●首下長(mm):35●柄径(Φ):3●刃先長(mm):4●刃数:3●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5
アズワン品番
65-6720-69