超硬パワフルリーマ(S軸) CPR03シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):3.3●全長(mm):60●刃長(mm):20●首下長(mm):35●柄径(Φ):4●刃先長(mm):5●刃数:3●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5 注文コード57995466 品番CPR033
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):3.3●全長(mm):60●刃長(mm):20●首下長(mm):35●柄径(Φ):4●刃先長(mm):5●刃数:3●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5 アズワン品番65-6720-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする