超硬ショートパワフルリーマ(S軸) CPRS07シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):7.3●全長(mm):80●刃長(mm):30●柄径(Φ):8●刃先長(mm):6.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5 注文コード57997907 品番CPRS073
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):7.3●全長(mm):80●刃長(mm):30●柄径(Φ):8●刃先長(mm):6.5●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5 アズワン品番65-6724-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする