超硬ショートパワフルリーマ(S軸) CPRS10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):10.9●全長(mm):90●刃長(mm):35●柄径(Φ):11●刃先長(mm):8●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5 注文コード57998160 品番CPRS109
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):10.9●全長(mm):90●刃長(mm):35●柄径(Φ):11●刃先長(mm):8●刃数:4●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5 アズワン品番65-6724-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする