岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ショートパワフルリーマ(S軸) CPRS17シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):17.5●全長(mm):105●刃長(mm):45●柄径(Φ):16●刃先長(mm):9●刃数:6●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5
注文コード
57998449
品番
CPRS175
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):17.5●全長(mm):105●刃長(mm):45●柄径(Φ):16●刃先長(mm):9●刃数:6●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5
アズワン品番
65-6724-85