超硬ショートパワフルリーマ(S軸) CPRSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):19.5●全長(mm):105●刃長(mm):45●柄径(Φ):20●刃先長(mm):9●刃数:6●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5 注文コード57998485 品番CPRS195
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):19.5●全長(mm):105●刃長(mm):45●柄径(Φ):20●刃先長(mm):9●刃数:6●表面処理:ノンコート●ネジレ角(°):35●刃径公差:m5 アズワン品番65-6724-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする