岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ショートリーマ CSR01シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):1.9●全長(mm):50●刃長(mm):18●柄径(Φ):2●喰付長(mm):0.3●刃数:4●表面処理:ノンコート●形状:A●ネジレ角:直刃
注文コード
58000287
品番
CSR019
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
仕様
●刃径(Φ):1.9●全長(mm):50●刃長(mm):18●柄径(Φ):2●喰付長(mm):0.3●刃数:4●表面処理:ノンコート●形状:A●ネジレ角:直刃
アズワン品番
65-6730-77