超硬ショートリーマ CSR02シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):2.8●全長(mm):50●刃長(mm):20●柄径(Φ):3●喰付長(mm):0.3●刃数:4●表面処理:ノンコート●形状:A●ネジレ角:直刃 注文コード58000409 品番CSR028
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ

仕様●刃径(Φ):2.8●全長(mm):50●刃長(mm):20●柄径(Φ):3●喰付長(mm):0.3●刃数:4●表面処理:ノンコート●形状:A●ネジレ角:直刃 アズワン品番65-6730-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする