かんたんてんと用1.8m横幕

(1件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58000556 品番 1.8m横幕
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
色/白 寸法(cm)180×190 材質ポリエステル250D 材質(天幕)ポリエステル250D 適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58000556
2021-08-19
用途:
畑の日除け
岩原工業株式会社 様

最初 テントを買いました、なんと 骨組みが無くて 失敗しました 広告を良く見ないと 
間違えてしまいます。テントだけあつても使えないので 再度 骨組みプラス テント付きの
商品を買いました、広告の表示を間違える人が多いんではないかと思う、残念

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする