超硬ショートリーマ CSR06シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):6.9●全長(mm):80●刃長(mm):35●柄径(Φ):7●喰付長(mm):0.8●刃数:6●表面処理:ノンコート●形状:B●ネジレ角:直刃 注文コード58000786 品番CSR069
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ

仕様●刃径(Φ):6.9●全長(mm):80●刃長(mm):35●柄径(Φ):7●喰付長(mm):0.8●刃数:6●表面処理:ノンコート●形状:B●ネジレ角:直刃 アズワン品番65-6731-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする