かんたんてんと用2.7m横幕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
色/ピンク
材質(天幕)ポリエステル250D
内容量1枚注文コード58001028品番2.7m横幕
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
色/ピンク寸法(cm)270×190材質ポリエステル250D材質(天幕)ポリエステル250D適合用途イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする