超硬ショートリーマ CSR11シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):11.9●全長(mm):90●刃長(mm):45●柄径(Φ):12●喰付長(mm):1.5●刃数:6●表面処理:ノンコート●形状:B●ネジレ角:直刃 注文コード58001380 品番CSR119
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ

仕様●刃径(Φ):11.9●全長(mm):90●刃長(mm):45●柄径(Φ):12●喰付長(mm):1.5●刃数:6●表面処理:ノンコート●形状:B●ネジレ角:直刃 アズワン品番65-6731-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする