岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
超硬ショートリーマ CSR13シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):13.0●全長(mm):100●刃長(mm):45●柄径(Φ):12●喰付長(mm):1.3●刃数:8●表面処理:ノンコート●形状:B●ネジレ角:直刃
注文コード
58001407
品番
CSR130
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
最も汎用的な超硬リーマ、振れの少ないショートタイプ
仕様
●刃径(Φ):13.0●全長(mm):100●刃長(mm):45●柄径(Φ):12●喰付長(mm):1.3●刃数:8●表面処理:ノンコート●形状:B●ネジレ角:直刃
アズワン品番
65-6731-81