さくらコーポレーション
かんたんてんと用4.5m横幕
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
色/黄
色/白
色/青
色/赤
色/黄
色/緑
色/オレンジ
色/ピンク
色/糸入り透明
材質(天幕)
ポリエステル250D
ポリエステル250D
糸入り透明ターポリン
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58001423
品番
4.5m横幕
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
色
色/黄
寸法(cm)
450×220
材質
ポリエステル250D
材質(天幕)
ポリエステル250D
適合用途
イベント・プロモーション用、学校・寄贈用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※横幕のみの商品です。テント本体は含まれません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300