※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の リーマ
岡崎精工の 超硬リーマ
OKタフコート超硬ショートリーマ CSRF03シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):3.2●全長(mm):60●刃長(mm):27●柄径(Φ):3.5●喰付長(mm):0.5●刃数:4●表面処理:OKタフコート●形状:B●ネジレ角:直刃
注文コード
58001590
品番
CSRF032
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):3.2●全長(mm):60●刃長(mm):27●柄径(Φ):3.5●喰付長(mm):0.5●刃数:4●表面処理:OKタフコート●形状:B●ネジレ角:直刃
アズワン品番
65-6731-97