※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OKタフコート超硬ショートリーマ CSRF05シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):5.8●全長(mm):80●刃長(mm):30●柄径(Φ):6●喰付長(mm):0.8●刃数:6●表面処理:OKタフコート●形状:B●ネジレ角:直刃 注文コード58001766 品番CSRF058
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):5.8●全長(mm):80●刃長(mm):30●柄径(Φ):6●喰付長(mm):0.8●刃数:6●表面処理:OKタフコート●形状:B●ネジレ角:直刃 アズワン品番65-6732-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする