付属品専用AC充電アダプタ・ケーブル/取扱説明書&保証書セット内容本体/專用ACアダプタ/取扱説明書材質アルミニウム、ABS樹脂幅(mm)78質量(kg)1.2色グリーン×シルバー高さ(mm)128使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)78出力AC100V 60Hz、USB1:QC3.0 5-9V 最大18W USB2:DC5V/2.4A定格出力(W)80入力専用アダプタ充電池:AC100V 50/60Hz、DC18.5V 1AバッテリーNCM充電時間(時間)約8波形純正弦波電源供給方式充電式保管温度範囲(℃)0~40アズワン品番64-4058-16バッテリー容量(Wh)103入力ポートAC100V/ソーラーパネル出力ポートAC100V×1/USB(QC3.0 DC5-9V最大18W)×1、USB(DC5V/2.4A)×1