ソーラーLEDアプローチライト(威嚇フラッシュ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58002894 品番870439
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

動物や不審者侵入に対しての威嚇が期待できるフラッシュモード付き。最大約100ルーメンの強力LEDライトで明るさバツグン
ソーラー充電だから設置がカンタン。3つの点灯パターンが選べるスイッチ付き。
周囲が暗くなるといくら照明があっても足元は暗くて不安です。本製品は、そんな足元を明るく照らすようにデザインされたソーラー充電式のLEDライトです。
人感センサーを内蔵してますので、周囲が暗くなり、人が近づくと点灯してくれます。
足元を明るく照らしてくれるだけでなく、モード切替えで「威嚇」にも役立つフラッシュ点滅も可能になりました。
夜間の防犯対策の一つとして、また、小動物の侵入の威嚇にも期待できます。
最大約100ルーメン(切替モード、電池残量により変化します)の明るさでしっかりと照らしてくれます。LEDは白色のSMDチップを採用してます。
日中の周囲が明るい状態では作動せずに、ソーラーパネルで充電を行います。
防水構造になってますので、屋外で安心して設置できます(水没に対しての性能はございません)。
スイッチOFF時も充電します。

用途近づくと「パッ」と点灯するお庭や玄関アプローチに最適なLEDライト 質量(g)250 幅(cm)7.3 点灯方式A:消灯状態から人感知で約30秒間フル点灯、B:常時中点灯(人感センサー停止)、C:消灯状態から人感知で約30秒間フラッシュ点滅 高さ(cm)50 動作照度光センサー作動照度目安/約50Lux以下で点灯、約150Lux以上で消灯 奥行き(cm)8
注意
※明るい所では点灯しません。(オフからモード選択時のみ約15秒点灯)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする