※本体画像
CCP
CCPの 掃除機
CCPの スティッククリーナー
スティッククリーナー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58003068
品番
CM-DC96-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
電源
入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC13.5V 500mA
電池
充電式リチウムイオンバッテリー 11.1V
連続使用時間(分)
エコモード:最大約30、強モード:最大約13(満充電時)
運転音(dB)
約70
集塵容量(mL)
100
充電時間(時間)
約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×100×442
質量(kg)
0.6
コード長さ(m)
1.8
付属品
ACアダプター、2in1すき間ノズル、ストラップ
色
シルバー
バッテリー容量(Ah)
1.55