電源入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC13.5V 500mA
電池リチウムイオン充電式バッテリー 11.1V
連続使用時間(分)エコモード:最大約25、強モード:最大約13(満充電時)
運転音(dB)約70
集塵容量(mL)100
充電時間(時間)約4.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スティック時:224×100×1045、ハンディ時:73×100×442
質量(kg)スティック時:0.9、ハンディ時:0.6
コード長さ(m)1.8
付属品2 in 1すき間ノズル、ストラップ、ACアダプター、ラバーキャップ
色ホワイト