バンロム電子除湿器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz共用) 使用温度範囲(℃)-10〜55 注文コード58003113 品番BRD-1B3 AC200/220V
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は定格電圧・使用温度範囲など4種類から選べます 他の種類を見る

空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。
電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。

質量(kg)0.8 使用温度範囲(℃)-10〜55 定格電圧(V)AC200/220(50/60Hz共用) 運転方式自動強制対流式 電源コード(m)1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×52×224 取付穴径(Φmm)5 消費電力(VA)15 機種小型 特性徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命 絶縁耐力AC1500V 1分間lmp.(1.2/50)μs±3000V3回 除湿能力(mL/h)2(at20℃ 85%) 適合容積(m3)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする