WORX
WORXの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
WORXの 高圧洗浄機用アクセサリー
WORXの その他高圧洗浄機用部品・オプション
充電器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58003269
品番
WA3881
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
充電インジケータ付き
用途
WORX 20V MAX リチウムイオンバッテリーパックに対応。適応機種:WA3575・WA3578
付属品
充電器×1 取扱説明書×1
質量(kg)
0.43
出力電圧(V)
18
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
2
保護等級
二重絶縁/クラスU
充電時間(分)
60 (2.0Ah) WA3575/120 (4.0Ah) WA3578
入力電力(W)
50