激落ちくん おそうじルームシューズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58003348 品番S00595
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

履くだけでおそうじできるルームシューズです。超極細繊維が汚れを落とし、ホコリやチリを吸着します。床面のおそうじに大変便利です。薬剤は使用していません。本品は洗ってくり返し使用できます。

材質表面:ポリエステル75%・綿25%、ソール部:ポリエステル80%・ナイロン20%(マイクロファイバー) 寸法(mm)110×280×85H ネイビー 質量(g)114 タイプルームシューズ シリーズ激落ちくん 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は室内清掃用スリッパです。本来の用途以外には使用しないでください。
※金属やガラスの粉等の清掃には使用しないでください。
※また、固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-14
用途:
床の拭き掃除
その他業種

階段を掃除するのにスリッパ履いたまま右から左へ、左から右へとやる時空間に遊びが多いのでやりにくいです。

対象商品:
58003348
2022-03-07
用途:
屋内掃除時

底はふわふわですが、閃絡を繰り返すうちに、足入れ部がへたってくるのではきにくくなりました。次はスリッパタイプに戻ることにします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする