S00643 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 58003384

S00643 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 58003384
S00643 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 58003384
S00643 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 58003384
S00643 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 58003384
S00643 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 58003384
S00643 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 58003384
S00643 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 58003384
S00643 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 58003384
S00643 激落ちくん ブラッシュバスクリーナー LEC(レック) 58003384

激落ちくん ブラッシュバスクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58003384品番S00643
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

お風呂の凸凹面のお掃除に!隠れたカビ・ヌメリをしっかり落とす!ブラシ繊維がバスブラシでは届かない排水溝や風呂フタの細かな凹みや溝に入り込んだ汚れをかき出して落とすお風呂用スポンジです。お風呂の速乾床(凸凹床)の細かい溝にも効果的!ブラッシング効果で洗剤を含ませた時の泡立ちも抜群です。タオルバーに掛けられる穴付きです。フック引っ掛け用のヒモも付いているので衛生的に保管でます。

用途
浴槽お掃除に。
材質本体:ポリエステル・ポリウレタンフォーム、ヒモ:ナイロン寸法(mm)85×50×155H質量(g)23タイプブラッシュシリーズ激落ちくん適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品は浴室・浴槽用清掃具です。本来の用途以外には使用しないでください。※使用する前に必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。※漂白剤、カビ除去剤はスポンジが劣化しますので、本品には使用しないでください。※火のそばや高温になる場所には置かないでください。※廃棄時は各自治体の定める方法に従って処理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする