激落ち カビ取りジェル 防カビプラス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(100g) 注文コード58003393 品番S00692
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ゴムパッキンやタイル目地のガンコで落ちないカビに、塗って・待って・シャワーで流すだけ。
垂れずに密着して強力にカビを分解する特殊ジェルタイプです。
浴室内のシリコーンコーキング、ゴムパッキン、タイル目地、シャワーカーテン、小物類に発生したカビの除去に最適です。
激密着ジェルだから垂直面でもたれにくく、頑固なカビも強力に落とします。
ピンクのジェルなので、塗り忘れや塗り残しを防ぎます。

タイプ防カビプラス 成分次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、ゲル化剤、防カビ剤 寸法(mm)55×35×195H 質量(g)131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-11
用途:
タイルの目地カビ落としに
卸売・小売業

何をしても落ちないタイルの目地の間にできたカビ。あいつらハイターでも落ちません。ジェルになっているのがよいようで、時間をおけばおくほど落ちる印象でした。

2024-12-20
用途:
風呂場タイル目地の黒カビ
株式会社シャトレ 様 (飲食業)

長年過ぎたせいか 量・時間 色々試したが 全く落ちませんでした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、改善を検討いたします。

対象商品:
20161943
2023-01-22
用途:
お風呂掃除に

カビキラーで取れなかった黒カビが一晩経たずに綺麗になりました。最強です!チューブ式なので飛び散らず安心して作業ができます。

対象商品:
20161943
2022-04-11
用途:
浴室
その他業種

コーキング部の黒カビ処理・・・ジェル状のため粘着しているの一晩程度待機...カビ除去されますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする