LEC(レック)
LEC(レック)の トイレ用品
LEC(レック)の 便座シート
matou 吸着べんざシート(クッション)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58003506
品番
B00382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
往来の便座カバーと異なり、便座にのせるだけでセット完了。面倒な取り替えの手間がかかりません。手洗いで繰り返し洗えます。※洗濯機は使用できません。吸着するので便座を立てても落ちたりずれたりしません。
適合
U型・O型・洗浄暖房型
材質
表面:ポリエステル100%、中芯:ポリウレタンフォーム、基布:ポリエステル100%、裏面:塩化ビニル樹脂100%
寸法(mm)
95×415×25H
色
ソープ
質量(g)
50
取付方式
吸着
注意
※本品を洗濯した後はしっかり乾かしてください。
※便座の後ろにセンサーがついている便器にご使用になる場合は、シートでセンサーをふさがないようにご使用ください。
※本品は厚みがある商品のため、センサーが反応しなかったり、誤作動の原因となることがあります。
※誤作動を起こした場合は電源をオフにする等してご使用ください。
※便座の種類によっては、便座全体を覆うことができない場合があります。