強力型メタルソ(ホモ) HMMS100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●刃径(Φ):100●厚み(mm):1.0●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):45●刃数:50●刃型:W●表面処理:ホモ処理品 注文コード58003717 品番HMMS100X010P06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は仕様など21種類から選べます 他の種類を見る

溝入れ、切断加工に適した強力型メタルソー。

仕様●刃径(Φ):100●厚み(mm):1.0●穴径(Φ):25.4●ボス径(Φ):45●刃数:50●刃型:W●表面処理:ホモ処理品 アズワン品番65-6747-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする