※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCOスクエアエンドミル 2枚刃 MED2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):50●全長(mm):170●刃長(mm):75●柄径(Φ):42●刃数:2●ネジレ角(°):30 注文コード58004417 品番MED2500
参考基準価格(税別)¥45,600 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様●刃径(Φ):50●全長(mm):170●刃長(mm):75●柄径(Φ):42●刃数:2●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6750-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする