※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
MCOスクエアエンドミル 2枚刃 MED2シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):30●全長(mm):130●刃長(mm):55●柄径(Φ):25●刃数:2●ネジレ角(°):30
注文コード
58004426
品番
MED2300
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):30●全長(mm):130●刃長(mm):55●柄径(Φ):25●刃数:2●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6750-26