※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岡崎精工
岡崎精工の エンドミル
岡崎精工の 超硬エンドミル
岡崎精工の スクエア超硬エンドミル
MCOスクエアエンドミル 2枚刃 MED2シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(Φ):35●全長(mm):145●刃長(mm):60●柄径(Φ):32●刃数:2●ネジレ角(°):30
注文コード
58004435
品番
MED2350
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●刃径(Φ):35●全長(mm):145●刃長(mm):60●柄径(Φ):32●刃数:2●ネジレ角(°):30
アズワン品番
65-6750-28