画像準備中

MCOスクエアエンドミル 2枚刃 MED2シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●ノンコート●刃径(Φ):20●刃長(mm):45●全長(mm):115●柄径(Φ):20●刃数:2 注文コード58004444 品番MED2200
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

2枚刃ノンコートハイスのスクエアエンドミルです。超硬で欠け等心配の加工には靭性の優れたハイスがおすすめです。

仕様●ノンコート●刃径(Φ):20●刃長(mm):45●全長(mm):115●柄径(Φ):20●刃数:2 アズワン品番65-6750-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする